Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstangenschloss 7030/mit Vierkantnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-66775
ZW_1-66775
ZW_2-66775
Artikel-Nr.:
     4757-202043
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     703035002
EAN/GTIN:
     4066775999990
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Kasten Stahl vernickelt. Umstellbar von rechts auf links, 7 mm Vierkantnuss, für Profilstangendurcchmeser 8mm. Zubehör (inkl.): 1 Winkelblech, Stahl vernickelt ( 2572). 2 Schließhaken, Metall vernickelt, oben/unten (2413/2423). 2 Hakenlager, Metall vernickelt (1310). 2 Schließbolzen auf Platte, Metall vernickelt (2530).
Weitere Informationen:
Dornmaß (mm):
35
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Schließung:
BN 0101
VPE (St.):
10
Weitere Suchbegriffe: Schubstangenschlösser, Stangenschloss, möbelriegelschloss junie, schubstangenschlösser, JUNIE, DREHSTANGENSCHL.NUS, 4066775999990, 703035002, NMJUN741DSN735LR, HK5100-1700, 4000001342789, WG115055, 4021677010426, 7030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.