Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Hebelschloß mit Mutterbefestigung vernickelt 2-3-5-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-67187
ZW_1-67187
ZW_2-67187
Artikel-Nr.:
     4757-202095
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067188999997
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Zylinder - Hebelschlösser 2931, Zylinder aus Messing poliert vernickelt mit Außengewinde für Stahlkonstruktionen. Schließbewegung 90°, 2 Schlüssel, Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar. Zubehör (inkl.): 1 Schließhebel, Stahl vernickelt, Form A, 1 Mutter, Eisen vernickelt M 21, 2 Muttern, Eisen vernickelt M 10.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Schließung:
2-3-5-8
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: JUNIE, ZYL.HEBELSCH.VERN.P, 4067188999997, 29312, 2931.2, 4021677008072, WG115130, 2931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.