Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwurfklappe 17-0-17803 370 x 82 mm verkehrsweiß RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw01-57197_57199
zw01-57197_57199
zwill01-57199_57204_57207
Artikel-Nr.:
     4757-202414
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     17-0-17803
EAN/GTIN:
     4000005719996
Suchbegriffe:
Briefeinwurf
Einwurfklappe
briefeinwurf mit namensschild
briefeinwurf
Als Außen- und Innenklappe verwendbar. Verschraubung von innen, wodurch kein Abschrauben von außen möglich ist. Zur Montage empfehlen wir das Durchwurfhals-Set. Inklusive Schraubenset zur Befestigung. Mit RSA Namensschild.
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
370 x 82
Ausführung:
17-0-17803
Durchbruch (mm):
344 x 56
Einwurf (mm):
340 x 40
Material:
Verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Suchbegriffe: renz briefeinwurf, RENZ, BRIEFKLAPPE, WEIß, 17-, 4000005719996, 17-0-17803, 17017803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.