Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Drückergarnitur PZ 39-48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-169356
zw-169356
zwill1-G169341
Feuerschutz_zwicon
Artikel-Nr.:
     4757-202992
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 79 1070 61310 6204
EAN/GTIN:
     4015354535418
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Klasse 4 geprüfte Feuerschutz-Objektgarnitur, festdrehbare Ausgleichslagerung AGL mit reibungsarmen und wartungsfreien teflonbeschichteten Gleitlagerbuchsen. Formschlüssige Verbindung von Stift- und Lochteil zu optimalen Ableitung der auftretenden Kräfte ins Türblatt. Unterkonstruktion mit Adaptertechnik, Unterkonstruktion Metall/Kunststoff mit Hochhaltemechanismus 35° Drehwinkel, Verschraubung mit Gewindeschrauben, 9 mm Vierkant mit Schlitz. Geprüft nach DIN 1906, DIN 18 273. Modelle mit 79 sind auch für EN 179 zugelassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Einsatzbereich:
FS Notausgang
geprüft nach:
DIN EN 1906, DIN 18 273, EN 179
Hersteller:
FSB
Höhe (mm):
7
Lochung:
PZ
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl matt
Rosette-Ø (mm):
55
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 137,38*
€ 177,20*
€ 4,90*
ab € 146,66*
€ 180,33*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 144,68*
€ 181,99*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 149,28*
€ 182,54*
4 Tage
2
€ 8,50*
ab € 156,02*
€ 191,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.