Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschrauben Grobgewinde PH GG Trompetenkopf phosphatiert 3,9 x 30 1.000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZW-40921
ZW-40921
Artikel-Nr.:
     4757-203084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/6535/091/3,9/30/ /01
EAN/GTIN:
     4001796864674
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Mit Grobgewinde. Trompetensenkkopf, Kreuzschlitz Form H (Phillips) mit selbstzentrierender Schraubspitze, Stahl, phosphatiert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH
Ø (mm):
3,9
Gewindeart:
GG
Inhalt (St.):
1.000
Kopfart:
Trompetenkopf
Länge (mm):
30
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschraube 3,9 x 30, schnellbauschrauben grobgewinde, schnellbauschraube, SCHNELLBAUSCHRB.PHOSPHATI, 4001796864674, UN, UNI, UN40744, 4000004092298, 4042666544883, 8000306717, SBS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,006*
€ 0,00879*
Lager 4757
7000
1000
€ 5,49*
ab € 0,00628*
€ 0,00921*
1000
€ 5,00*
ab € 0,00732*
€ 0,01064*
1000
€ 3,90*
ab € 0,00833*
€ 0,01192*
2 Tage
34000
1000
€ 5,90*
ab € 0,0215*
€ 0,0298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00921*
€ 0,01096
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00851*
€ 0,01013
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00826*
€ 0,00983
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00628*
€ 0,00747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.