Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben Stahl, galv. verzinkt galvanisch verzinkt M 8 120 mm 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZW-50941
ZW-50941
Artikel-Nr.:
     4757-203241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/2231/001/02
EAN/GTIN:
     4026303772235
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube
Mit Sechskant-Schlüsselfläche und reduziertem Holzgewinde Innenstern. Stahl, galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1 (mm):
7
Gewinde:
M 8
Inhalt (St.):
100
Länge (mm):
120
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
SW (mm):
6
Weitere Suchbegriffe: STOCKSCHRAUBEN, VERZ.T25/M, 4026303772235, 568041, 231782, 71612, 14869, 519481, 654220000, 0/2231/001/02, 88149.010.0080.120, 8120, 618235, ST8120, STT, STT8120, AAA227C001, UN16227, 4006209797846, WG148133, 8714723402905, 8000322816, DRESSELHAUS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,0849*
€ 0,1192*
Lager 4757
269
100
€ 5,49*
ab € 0,103*
€ 0,144*
100
€ 5,00*
ab € 0,1444*
€ 0,1984*
100
€ 3,90*
ab € 0,1696*
€ 0,2296*
1
€ 5,90*
ab € 0,0508*
€ 1,5477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.