Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 8x120mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 8x120mm KP
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 8x120mm KP
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 8x120mm KP
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 8x120mm KP
Artikel-Nr.:
     5417F-p943791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026303772235
EAN/GTIN:
     4026303772235
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube galvanisch verzinkt
stockschrauben m8
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; mit Sechskant-Schlüsselfläche I-Stern Größe 25; galv. verzinkt; 8x120mm;
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
25
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
SW:
6
d1:
7
d:
8
l:
120
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Schlüsselweite:
6
Länge:
120 mm
Durchmesser:
8 mm
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Stockschrauben, mit, reduziert, gewalztem, Holzgewinde, und
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,0831*
€ 0,1182*
3 Tage
769
100
€ 4,95*
ab € 0,1096*
€ 0,1696*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0596*
€ 1,5478*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5478*
€ 1,84188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.