Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabdübel DIN 1052 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZW-76731
ZW-76731
Artikel-Nr.:
     4757-203318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/2204/001/ 12,0/ 140
EAN/GTIN:
     4016856020396
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel
Speziell für die Befestigung bestimmter Holzverbinder nach DIN 1052. Sie dienen der Herstellung tragender Verbindungen zwischen Holz und Stahlblech. Für eine optisch anspruchsvolle Befestigung.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
12
Inhalt (St.):
100
Länge (mm):
140
Weitere Suchbegriffe: STABDUEBEL, VERZ.DIN, 1052, 4016856020396, 16.1.400, 0/2204/001/, 12,0/, 140, 5701953336202, WG156019, 8000322622
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
125
100
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,75*
50
€ 4,90*
ab € 0,5463*
€ 0,7519*
6 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 0,5853*
€ 0,7753*
50
€ 5,00*
ab € 0,7878*
€ 1,0378*
50
Frei Haus
ab € 0,8218*
€ 1,0718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.