Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-203377 Herst.-Nr.: 16882 EAN/GTIN: 4005069168827 |
| |
|
| | |
| Jeder Installateur weiß · dass die Qualität seiner Arbeit von zwei Dingen abhängt: seinem Können und dem richtigen Werkzeug. Die 80 M Installation wurde speziell für Installationsarbeiten entwickelt und verfügt über ein Aluminium-Rechteckpro?l mit aufgedruckten Installationsmaßen. So können die Installationspunkte rasch auf die Montagefläche übertragen werden. Und dank dem Seltenerd-Magnetsystem für optimale Haftung der Wasserwaage an metallischen Oberflächen haben Sie immer freie Hände. Aluminium-Rechteckprofil mit aufgedruckten Installationsmaßen und Einkerbungen für die Stichmaß-Übertragung von Bad-Armaturen. Installationspunkte können direkt vom Profil aus übertragen werden – ausrichten, markieren, bohren. Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem für optimale Haftung der Wasserwaage an metallischen Bauelementen – freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Installationssytemen. Sechsring-Horizontal-Libelle zum Anlegen von 1%- und 2%-Gefällen. Endkappen mit Rutsch-Stoppern und ein durchgehender Steg über die Horizontal-Libelle – ideal zum Anreißen. Profil-Oberseite mit mittig zentrierter metrischer Skala. Einfach zu reinigen. Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m. Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, 1 beschichtete Messfläche, Seltenerd-Magnetsystem (bis zu 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magnete). · Besonders geeignet bei Installationsarbeiten im Heizungs- und Sanitärbereich, zum Beispiel Übertragen der Bohrlochmarkierungen für Waschbeckenhalter und Ventile. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 2,60cm · Farbe: gelb · Genauigkeit: ± 0,5mm/m · Anzahl Horizontallibellen: 1 St · Anzahl Libellen: 2 · Anzahl Messflächen: 1 St · Anzahl Vertikallibellen: 1 St · Ausstattung: Markierungshilfen · Breite inkl. Verkaufsverpackung: 26 mm · CE-Kennzeichen: Nein · Endkappen: Standard, Rutsch-Stopper · Gewicht Folien: 4 g · Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 716 g · Gewicht Kunststoffe: 4 g · Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 50 mm · Länge inkl. Verkaufsverpackung: 1000 mm · Magnetsystem: 2x Seltenerd-Magnet · Messfläche, beschichtet: Ja · Messfläche, gefräst: Nein · Messgenauigkeit in Normalposition: 0.50 mm/m · Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0.75 mm/m · Nettogewicht: 0.71 kg · Profil: Aluminium-Rechteckprofil · REACH-Verordnung: Konform · RoHS Richtlinie: Konform · Umschlagmessung: Ja Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,80* | € 62,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,49* | € 62,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,64* | € 66,21* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,17* | € 67,48* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 57,97* | € 82,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|