Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelhaken 477.90.030 einfach A.100mm PA reinweiß 99 D.70mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-203592
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.030 99
EAN/GTIN:
     4014884515730
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
großer, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum Aufhängen von Kleidungs- und Wäschestücken · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 100 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
Weitere Informationen:
Oberfläche:
99 reinweiß
Ausführung:
einfach
Ausladung:
100 mm
Material:
Polyamid
Ø:
70 mm
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, hewi wandhaken, garderobenhaken, Deckenhaken
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,88*
€ 14,86*
5 Tage
114
1
€ 6,95*
ab € 10,82*
€ 14,87*
5 Tage
29
1
€ 4,00*
ab € 11,18*
€ 14,93*
Lager 4757
30
1
€ 5,49*
ab € 11,26*
€ 15,09*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 11,65*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 99
ab € 7,65*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 99
ab € 8,23*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 99
ab € 4,97*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 99
ab € 3,08*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 99
ab € 4,59*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 99
ab € 8,01*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 99
ab € 2,44*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 99
ab € 2,85*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.040 99
ab € 17,17*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.13899
ab € 3,03*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.75ML99
ab € 5,63*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 99
ab € 6,56*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.60ML 99
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.