Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiste K 424XC Innenmaße 910x350x380mm G.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kiste K 424XC Innenmaße 910x350x380mm G.
Kiste K 424XC Innenmaße 910x350x380mm G.
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-203818
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41815
EAN/GTIN:
     4003866418152
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alukoffer
Aluminiumkoffer
aus hochwertigem Aluminium ? integrierten Rollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid ? mit herausziehbarem Teleskopgriff ? Deckel mit zwei Gurtbändern ? hochbelastbarer Federfallgriff ? Stabilität durch umlaufende Sicken bei den Ausführungen 60-195 l ? mit abschließbaren Klappverschlüssen ? geringes Eigengewicht und max. Gesamtgewicht bis zu 35 kg ? mit Stapelecken ? mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage, aus abriebfestem PE-SchaumWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 380mm· Innenlänge: 910mm· Innenbreite: 350mm· Ziehgriff: 2, Federfallgriff· max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung: 50kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Gewicht:
9,5 kg
Außenlänge:
960 mm
Außenhöhe:
455 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ZARGES
Material:
Aluminium
Gesamtgewicht:
50 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,24*
€ 428,50*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 378,14*
€ 428,51*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,65*
€ 431,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 394,19*
€ 438,94*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,77*
€ 568,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,36*
€ 676,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,28*
€ 639,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,12*
€ 609,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,52*
€ 590,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 480,50*
€ 571,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,77*
€ 567,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.