Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox Mini XS L500xB340xH200mm 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminiumbox Mini XS L500xB340xH200mm 24
Aluminiumbox Mini XS L500xB340xH200mm 24
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-203830
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40860
EAN/GTIN:
     4003866408603
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
in 5 Größen · hochwertiges Aluminium · stoßfest und mit langer Lebensdauer · hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht · hitze- und kältebeständig · durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel anscharniert · Edelstahlscharniere · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern · Federfallgriffe mit KunststoffummantelungWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 180mm· Innenlänge: 450mm· Innenbreite: 290mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
24 l
Gewicht:
3,1 kg
Außenlänge:
500 mm
Außenhöhe:
200 mm
Außenbreite:
340 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
mit Klappverschluss
Material:
Aluminium
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 5,45*
ab € 99,86*
€ 113,23*
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 100,59*
€ 113,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,02*
€ 116,07*
4 Tage
44
Frei Haus
ab € 108,19*
€ 122,68*
Lager 4757
59
€ 4,95*
ab € 124,96*
€ 155,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.