Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschloss 116 1/2 PZ links/rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw01-G89834
zw01-G89834
zwi01-G89834
zwill03-G89834
Artikel-Nr.:
     4757-204605
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3475257
EAN/GTIN:
     4000008983493
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Fallen-Einsteckschloss
Fallenschloss
für Falz und Stumpftüren, Schlosskasten verzinkt, Magnetfalle, Riegel glanzvernickelt. Nuss. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel, 2-tourig, Badezellenschloss 1-tourig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stulp rund
DIN:
Links/Rechts
Dornmaß (mm):
55
Einsatzbereich:
Zimmertüren
Entfernung (mm):
72
Hersteller:
KFV
Lochung:
PZ
Material:
Stahl
Oberfläche:
Edelstahl matt
Riegel:
2 - tourig
Stulpbreite (mm):
20
Stulplänge (mm):
235
Stulpstärke (mm):
3
Typ:
116,5
Vierkantnuß (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, Rundmagnet, rundmagnet, KFV, MAGNETEINSTS., 116, 1/2, 4000008983493, 100631, 103368, 3475257, MAGNET
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
€ 4,95*
ab € 34,03*
€ 44,44*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 33,98*
€ 44,71*
2 Tage
20
€ 8,50*
ab € 33,98*
€ 44,74*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 34,28*
€ 44,75*
€ 4,90*
ab € 33,73*
€ 45,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.