KFV Zimmertüreinsteckschloss, PZ,E72,VK8,D55,20rd,DL/DR
Magnet-Einsteckschloss 116 1/2
• Für Innen- und Abschlusstüren
• Links und rechts verwendbar
• Mit Magnetfalle
• Riegel glanzvernickelt
• Geschlossener, verzinkter Kasten
• Nuss: 8 mm
• Dornmaß: 55 mm
• Entfernung: 72 mm
• Stulp: Länge 235 mm, rund, Edelstahl matt gebürstet
Ausführung PZW: für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.
Ausführung BB: Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, ohne Wechsel, Riegel 2-tourig.
Ausführung WC: Badezellen-Ausführung mit 8-mm-Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss, 1-tourig.
Ausführung F: als Fallenschloss (ohne Riegel).
Ausführung: für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.