Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken 125 x 105 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW-83300
ZW-83300
Artikel-Nr.:
     4757-205255
Hersteller:
     HSI
Herst.-Nr.:
     511210
EAN/GTIN:
     4001221511210
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Huthaken einfach aus Aluminium Guß poliert
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
125x105
Ausführung:
leicht
Breite (mm):
105
Höhe (mm):
125
VPE (St.):
10
Weitere Suchbegriffe: kleiderhaken garderobenhaken, garderobenhaken, HSI, HUT, +, MANTELHAKEN, LM, 4001221511210, 205255, 511210, 5034D, HUTHAKEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,0236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,98*
€ 221,3162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,81*
€ 218,7339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,70*
€ 211,463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,26*
€ 203,7994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,59*
€ 179,2021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.