Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastic Mastic 573,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-66956
zw-66956
Artikel-Nr.:
     4757-205437
Hersteller:
     Kleiberit
Herst.-Nr.:
     573.8.0101
EAN/GTIN:
     4027616005980
Suchbegriffe:
KLEIBERIT
PLASTIC
MASTIC
4027616005980
Zweikomponenten-Polyurethanleim für kraftschlüssige Verbindungen von Metallen, Beton und vielen Kunststoffen (z.B. Schichtstoffplatten, Hart-PVC) mit und untereinander als auch Holz und Schichtstoffplatten mit und untereinander. Zweikomponentiges Produkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
A PU-Leim
Inhalt (kg):
0,67
Typ:
573,8
VPE (St.):
10
Weitere Suchbegriffe: 573.8.0101, KLEBER, 2K, 573, 50105, 4027616006031
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,80*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 10 Gebinde (ab € 12,58* pro Gebinde)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,40*
€ 189,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,70*
€ 182,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,60*
€ 172,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,50*
€ 158,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 125,80*
€ 149,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.