Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktkleber C114/5 4,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-66963
zw-66963
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-205439
Hersteller:
     Kleiberit
Herst.-Nr.:
     114.5.0500
EAN/GTIN:
     4027616000930
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Kunststoffkleber
Vielseitig einsetzbarer Kontaktklebstoff auf Polychloropren Basis, mit sehr hoher Festigkeit und guter Temperaturbeständigkeit. Ist geeignet zur Verklebung von Kunststoffen (PMMA, PA, PC, ABS, PS), HPL-Schichtstoff, CPL-Schichtstoff, Metallen, Glas, Keramik, Furniere, Leder usw. Nicht geeignet für geschäumtes Polystyrol. Sehr hohe Wärmebeständigkeit auch ohne Härterzugabe (bis zu 120°).
Weitere Informationen:
Inhalt (kg):
4,5
VPE (St.):
1
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Weitere Suchbegriffe: PVC Kleber, Plexiglaskleber, kleiberit kontaktkleber, kontaktkleber, KLEIBERIT, KONTAKTKLEBER, C, 4027616000930, KL.114-5, 114.5.0500, 114/5, C114/5, C114-5, 114-5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 66,86*
€ 98,86*
14 Tage
863
€ 6,99*
ab € 79,00*
€ 99,61*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.