| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-205488 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 881400100000030 EAN/GTIN: 4043952671023 |
| |
|
| | |
| Artikel 88140 Stahl Typ 11 galvanisch verzinkt Gebogene Schraubhaken Typ 11 · mit Holzschrauben-Gewinde - Abmessung: 30 x 2,3 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Typ 11 · Gruppencode: 88140.010 · Länge: 30mm · Normart: REYHER-Artikel 88140 · Produkt-Typbezeichnung: Gebogene Schraubhaken Typ 11, mit Holzschrauben-Gewinde Weitere Informationen: | | Inhalt: | Gebogene Schraubhaken Typ 11, mit Holzschrauben-Gewinde | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0395* | € 0,061* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0832* | € 0,1304* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0888* | € 0,131* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0935* | € 0,1365* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0912* | € 0,1375* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0395* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|