Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M5x 12 A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-207029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073809200050012
EAN/GTIN:
     4043952514108
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.920 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8591
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0108*
€ 0,0163*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0117*
€ 0,0166*
2 Tage
8750
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0121*
€ 0,0171*
8 Tage
12500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0116*
€ 0,0171*
Lager 4757
11250
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0123*
€ 0,0183*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.