Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle Edelstahl DIN 3017 8 - 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-72251
ZW-72251
Artikel-Nr.:
     4757-207470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SGR2-L 012
EAN/GTIN:
     4014429100018
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Nach DIN 3017 Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz und Schneckengewinde. Werkstoff Band (W2) und Gehäuse aus Chrom-Stahl 1.4016. Geringe bis mittlere Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit, aber Gewährleistung der Lösbarkeit von korrodierten Verbindungen.
Weitere Informationen:
Spannbereich (mm):
8 – 12
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 8-12 w2, schlauchbinder, schlauchbinder w2, SCHLAUCHSCHELLE, 8-, 12MM, 4014429100018, M3030017, K418012V, 638899, 236361, 544099, Z072251, 207470, SGR2-L, 012, 4014550787720, 4072251999996, SCHLAUCHKLEMME, 4000351150, 351150, HK4000351150, WG291703, HESS, LOUIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.