Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle Edelstahl DIN 3017 10 - 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-72251
ZW-72251
Artikel-Nr.:
     4757-207471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SGR2-L 016
EAN/GTIN:
     4014429100025
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Nach DIN 3017 Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz und Schneckengewinde. Werkstoff Band (W2) und Gehäuse aus Chrom-Stahl 1.4016. Geringe bis mittlere Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit, aber Gewährleistung der Lösbarkeit von korrodierten Verbindungen.
Weitere Informationen:
Spannbereich (mm):
10 – 16
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Schlauchschelle mit Schlitzschraube, Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, schneckengewindeschellen w2 10-16, schlauchbinder, schlauchbinder w2, SCHLAUCHSCHELLE, 10-, 16MM, 4014429100025, 35231282, M3030024, 5002333, 12436, 219635, 4000351151, 236348, 544100, 201031, 00090,525,0020, 30102110, Z072252, 207471, SGR2-L, 016, 4072252999995, SCHLAUCHKLEMME, 351151, H4000351151, HK4000351151, WG291704, 4019639010256, HESS, LOUIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.