Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-207505 Herst.-Nr.: 83061604 EAN/GTIN: 4000146000106 |
| |
|
| | |
| Der aggressiv geformte Bohrkopf mit 5 Crushern setzt neue Maßstäbe beim Bohren von armiertem Beton und Langlebigkeit. Aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl. Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit. Technische Details: - kraftvoll durch 5 Crusher - speziell designte, gleich hohe, im 90° Winkel angeordnete Schneiden mit 5 Crushern - Zertrümmerungseffekt für erstklassige Zerstörung des zu bohrenden Materials - perfekter Rundlauf - präzise durch Armierungsschutz und Verschleißmarken - Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern - Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist - Kurze Spiralanläufe sorgen für zügigen Abtransport des Bohrmehls in die Spirale - langlebig durch Zentrierspitze - robuste Hartmetall-Platte mit Zentrierspitze - sorgt für lange Einsatzzeiten auch bei extremen Anwendungen - punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen - langlebig und geringe Vibrationen durch Bohrkörpergeometrie - 4-spiralig - sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß - hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch - geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine. Einsatzbereich: Beton, armierter Beton, Mauerwerk, Naturstein Weitere Informationen: | | Arbeitslänge (mm): | 150 | Bohr-Ø (mm): | 6 | Gesamtlänge (mm): | 160 | VPE (St.): | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, betonbohrer 6 mm, HAMMERBOHRER, SDS-PLUS, 6X1, 4000146000106, 83061604, 90-04-0000-00-30, 559332, 574813, 207505, SDSPLUS6160, ZENTRO, PLUS, ZENTROPLUS, ROCKET5 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,30* | € 6,79* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,24* | € 6,83* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,86* | € 7,05* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,01* | € 7,21* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,13* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|