Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 6x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 6x160 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 6x160 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 6x160 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 6x160 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 6x160 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 6x160 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 6x160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-189395
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     83061604
EAN/GTIN:
     4000146000106
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 6x160 mm
Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
  • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
  • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
  • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
  • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
  • Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
ja
Zentrierspitze:
ja
Einsteckende:
SDS-plus
Hinweis::
** Vorbohren mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers
Verwendung::
Zum Einsatz in Mauerwerk, Beton, armierten Beton und Naturstein
Schneidenanzahl:
2
l2:
100
l:
160
Hersteller:
Projahn
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
160 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: SDS-6-160
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
1
€ 5,49*
ab € 4,13*
€ 7,03*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 7,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,22*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,17*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.