Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur Sylt ER26 PZ 39-43 mm Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-370477
ZW-370477
zw_M_1-G370477
Artikel-Nr.:
     4757-207530
Hersteller:
     Karcher Design-Beschläge
Herst.-Nr.:
     ER26 PZ0 71
EAN/GTIN:
     4038847003348
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Klasse 3 geprüfte Objektgarnitur mit 3-teiliger Schraubrosette EZ1332 und Hochhaltefeder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Hersteller:
Karcher
Höhe (mm):
10
Lochung:
PZ
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl matt
Rosette-Ø (mm):
52
Türstärke (mm):
39 - 43
Typ:
Sylt - ER26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.