Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer Typ EZ205 Ziffer 1 150 mm Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-131473
ZW-131473
Karcher
Artikel-Nr.:
     4757-207600
Hersteller:
     Karcher Design-Beschläge
Herst.-Nr.:
     EZ205 1 71
EAN/GTIN:
     4038847008008
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummern edelstahl
hausnummernschild
Hausnummer aus Edelstahl matt. Materialstärke 2 mm. Für die Wandbefestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ziffer 1
Höhe (mm):
150
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: HAUSNUMMER, EDELSTAHL, MATT, 4038847008008, 552451, EZ205, 1, 71, KARCHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.