Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter zum Einlassen 220 x 60 mm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-66248
ZW-66248
Artikel-Nr.:
     4757-208059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1501014
EAN/GTIN:
     4066248999991
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
aus Kunststoff weiß. St./VE: 1/20
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
220 x 60
Farbe:
weiß
VPE (St.):
20
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff weiß, badezimmerlüftungen, lamellengitter kunststoff, LÜFTUNGSGITTER, WEISS, 220X, 4066248999991, 129569, 1501014, #479.3K, 24093.5., 24793
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.