Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Teleskopschienen
>
Artikel
Führung MOVENTO Tip On, Belastbarkeit 40 kg 250 mm
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-208551
Hersteller:
F. Hein
Herst.-Nr.:
760H2533-T
EAN/GTIN:
9002617853261
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Verdeckter Vollauszug mit integrierter Tip-On, der mechanischen Öffnungsunterstützung. Werkzeuglose Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung. Integrierte werkzeuglose Tiefenverstellung. Kompatibel mit der Seitenstabilisierung für Movento.
... >
Lager 4757
>
Möbelbeschläge
>
Schubkastensysteme
Weitere Suchbegriffe:
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
blum auszugschiene
,
kugelauszug
,
MOVENTO
,
VOLLAUS.TO
,
40KG
,
2
,
9.00E+12
,
760H2533-T
,
7977482
,
760H2500T
,
#NV
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
2 Tage
89
pro Satz
€ 5,90*
ab € 26,73*
€ 37,25*
Lager 4757
3 Tage
7
pro Paar
€ 4,95*
ab € 24,8278*
€ 38,2809*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,2809*
€ 45,55427
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,3983*
€ 43,31398
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,1344*
€ 39,42994
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,2117*
€ 37,14192
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,3178*
€ 34,88818
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,8278*
€ 29,54508
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 24,8278* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLUM MOVENTO Kupplungsteil Seitenverstellung links; Kunststoff / Stahl
Blum
06449983
ab € 1,0601*
Zubehör
BLUM MOVENTO Kupplungsteil Seitenverstellung rechts; Kunststoff / Stahl
Blum
06616738
ab € 1,0601*
Zubehör
BLUM MOVENTO Seitenstabilisierung bis Nennlänge 400 mm; ZS7M400MU
Blum
06780276
ab € 17,29*
Zubehör
BLUM MOVENTO Tiefenverstellung links + rechts; 298.7600
Blum
07646995
ab € 3,2546*
Zubehör
BLUM SERVO-DRIVE BLUM-Distanzpuffer Bohr ø 5, KS RAL 7037 staubgrau
Blum
07834990
ab € 0,58*
Zubehör
BLUM SERVO-DRIVE BLUM-Distanzpuffer Bohr ø 8, KS RAL 7037 staubgrau
Blum
07402930
ab € 0,51*
Zubehör
BLUM Systemschraube Senkkopf 6,0x14,5 mm, PZ, Stahl vernickelt
Blum
02066363
ab € 0,0404*
Zubehör
BLUM Tablararretierung für Movento und Tandem Vollauszügen
Blum
09739914
ab € 9,89*
Zubehör
BLUM TIP-ON Kupplung und Aufnahme für Synchronisierung, LEGRABOX/MOVENTO
Blum
01605111
ab € 5,28*
Zubehör
BLUM TIP-ON Synchronisierungswelle, LEGRABOX/MOVENTO, Länge 1160 mm Aluminium
Blum
05075934
ab € 2,6662*
Zubehör
BLUM TIP-ON Synchronisierungswelle, LEGRABOX/MOVENTO, Länge 2000 mm Aluminiuim
Blum
04171400
ab € 4,84*
Zubehör
Systemschraube Senkkopf 6,3x13 mm, PZ, Stahl verzinkt
k.A.
331009/100
ab € 0,0881*
Zubehör
Systemschraube Senkkopf 6,3x13 mm,TX 20, Stahl vernickelt
k.A.
AAE-063013-I00
ab € 0,0738*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen