Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO MED green - Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4757-209543
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99100-44
EAN/GTIN:
     4043692257501
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ERGO MED green, Einlegesohle low für die angenehme Weichbettung der Füße und natürlichen Entlastung des Rückens. Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuß? Sobald das Fußgewölbe unter den täglichen Belastungen nachgibt, ist vom Senkfuß die Rede. Dies betrifft etwa 15% der Bevölkerung. Berührt das Gewölbe den Boden, spricht man vom Plattfuß. Ca. 5% der Bevölkerung leiden unter dieser Fehlstellung. Unsere Lösung: Ergo-Med® green, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
black
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas; Zubehör; Einlegesohle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 10,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,68*
€ 11,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,79*
€ 12,09*
1
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 12,63*
Lager 4757
3
1
€ 5,49*
ab € 11,91*
€ 16,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99100-39
ab € 8,58*
Sonstiges
Atlas
99100-40
ab € 8,61*
Sonstiges
Atlas
99100-41
ab € 8,58*
Sonstiges
Atlas
99100-42
ab € 8,64*
Sonstiges
Atlas
99100-43
ab € 8,59*
Sonstiges
Atlas
99100-45
ab € 8,60*
Sonstiges
Atlas
99100-46
ab € 8,60*
Sonstiges
Atlas
99100-47
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.