Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO MED green - Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4757-209545
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99100-46
EAN/GTIN:
     4043692257525
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ERGO MED green, Einlegesohle low für die angenehme Weichbettung der Füße und natürlichen Entlastung des Rückens. Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuß? Sobald das Fußgewölbe unter den täglichen Belastungen nachgibt, ist vom Senkfuß die Rede. Dies betrifft etwa 15% der Bevölkerung. Berührt das Gewölbe den Boden, spricht man vom Plattfuß. Ca. 5% der Bevölkerung leiden unter dieser Fehlstellung. Unsere Lösung: Ergo-Med® green, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
black
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas; Zubehör; Einlegesohle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,68*
€ 12,08*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 12,21*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,79*
€ 12,21*
Lager 4757
1
1
€ 5,49*
ab € 8,89*
€ 12,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99100-40
ab € 8,60*
Sonstiges
Atlas
99100-41
ab € 8,57*
Sonstiges
Atlas
99100-42
ab € 8,60*
Sonstiges
Atlas
99100-43
ab € 8,61*
Sonstiges
Atlas
99100-44
ab € 8,59*
Sonstiges
Atlas
99100-45
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.