Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenringe rund Innen-Ø 40 mm galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-61153
ZW-61153
zwill-G61153
Artikel-Nr.:
     4757-209626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7000930
EAN/GTIN:
     4061158999994
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Geschweißt. Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Drahtstärke (mm):
8
Innen-Ø (mm):
36
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Kettenring, kettenring, KETTENRINGE, VERZ., 8X40, MM, 4061158999994, 7000930, 3353840, RING8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.