Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenringe rund Innen-Ø 50 mm galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-61153
ZW-61153
zwill-G61153
Artikel-Nr.:
     4757-209627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7000926
EAN/GTIN:
     4061160999999
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Geschweißt. Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Drahtstärke (mm):
10
Innen-Ø (mm):
53
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Kettenring, kettenring, KETTENRINGE, VERZ.10X50, MM, 4061160999999, B800009040500, 24350032, 523811, 7000926, 3353104, RING10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.