Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Classic weiß Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw01-24102
zw01-24102
zw03-24102
zw04-24102
Artikel-Nr.:
     4757-209650
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0292001005
EAN/GTIN:
     4045981002809
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, LYCRA®-verstärktem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
001
Farbe:
weiß
Größe:
M
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, 160 g/m²
Modell-Nr.:
292
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: herren-shirt weiß gr. m, herren shirt, hakro herren-shirt, TSHIRT, CLASSIC, WEIß, 4045981002809, 0292001005, T-SHIRT, 4000002410292, 292/01, 292/001/M
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
5
€ 5,49*
ab € 4,79*
€ 7,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 7,26*
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 7,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,00*
10 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0292029008
ab € 5,35*
Ähnlich
Hakro
0292029006
ab € 5,35*
Ähnlich
Hakro
0292029005
ab € 5,38*
Ähnlich
Hakro
0292029004
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0292029007
ab € 5,38*
Ähnlich
Hakro
0292029003
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0292010011
ab € 6,52*
Ähnlich
Hakro
0292010012
ab € 6,52*
Ähnlich
Hakro
0292010007
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0292005005
ab € 5,38*
Ähnlich
Hakro
0292001008
ab € 4,76*
Ähnlich
Hakro
0292001009
ab € 5,23*
Ähnlich
Hakro
0292001010
ab € 5,25*
Ähnlich
Hakro
0292001011
ab € 5,76*
Ähnlich
Hakro
0292001012
ab € 5,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.