Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 115 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 115 10
Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 115 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-209878
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143991250240115
EAN/GTIN:
     4043952775868
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 115 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 115mm· Gruppencode 14399.125· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
24 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din en 14399-4 m24, din 6914, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Sechskantschrauben, 8000223603
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,5616*
€ 3,7016*
6 Tage
151
5
€ 4,90*
ab € 3,085*
€ 4,265*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,6621*
€ 4,2834*
1 Tag
106
1
€ 5,59*
ab € 3,182*
€ 4,562*
6 Tage
151
1
€ 5,99*
ab € 3,1354*
€ 4,6172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2834*
€ 5,09725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,1951*
€ 4,99217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8577*
€ 4,59066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6395*
€ 4,33101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4421*
€ 4,0961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2821*
€ 3,9057
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6621*
€ 3,1679
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270240000
ab € 0,7091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.