Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Showa 310 Kat. II Gr. XL, 10 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ZW1-28630
ZW1-28630
ZW2-28629
EN388_EN14404
Artikel-Nr.:
     4757-209996
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     178310_XL (10)
EAN/GTIN:
     4901792012355
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Für feuchte Umgebungen. Gute Reißfestigkeit. Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol. Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit. Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung. Keine Hautreizungen durch Nähte. Bei 40°C waschbar. Nach EN 388 (2/1/4/2), Cat. II. Kartoninhalt: 120 Paar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
teilbeschichtet
EN 388:
2142X
Größe:
XL (10)
Inhalt (Karton):
120 Paar
Inhalt (Pack):
10 Paar
Kategorie:
II
Material:
Baumwolle, Polyester, Beschichtung: Latex
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
118
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,33*
10 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,28*
€ 4,41*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,04*
2 Tage
1000
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 5,08*
1 Tag
23
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.