Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RolloTube Basis Medium 20 Nm Achtkantwel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RolloTube Basis Medium 20 Nm Achtkantwel
RolloTube Basis Medium 20 Nm Achtkantwel
Artikel-Nr.:
     4757-210695
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     21602096
EAN/GTIN:
     4031909012029
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor
Rohrmotor mit mechanischer Endpunkteinstellung · passt in jedes Rademacher Click-Antriebslager · Versorgungsspannung 230 V / 50 HzWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP 44· Kurzzeitbetrieb: 4min· Stromaufnahme: 0,64A· Drehzahl: 16U/min· Nennleistung: 145W
Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, rohrmotor rademacher, rohrmotor, rohrmotor 20 nm, Rohrmotoren, 3000262614
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21
€ 4,95*
ab € 55,23*
€ 78,62*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,40*
€ 103,92*
€ 5,46*
ab € 81,59*
€ 104,17*
€ 5,95*
ab € 88,68*
€ 112,43*
4 Tage
4
€ 6,45*
ab € 99,05*
€ 123,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
21601096
ab € 49,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.