Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspaltkeil 800g Alu.BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-210844
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     11-09-900009
EAN/GTIN:
     4051527000062
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
durch die gedrehte Form entsteht ein größerer Hub · dadurch wird auch das Spalten größerer Holzstücke erleichtert
Weitere Informationen:
Gewicht:
800 g
Ausführung:
Aluminium
Marke:
BISON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fällkeil, Forstwerkzeuge, Keil, Keile, Spaltkeile
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1 Tag
85
1
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 25,31*
1 Tag
48
1
€ 5,45*
ab € 19,37*
€ 25,50*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 19,25*
€ 25,66*
1 Tag
48
3
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 27,58*
1 Tag
34
1
€ 5,59*
ab € 21,32*
€ 28,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bison-Großschönauer Werkzeugschmiede
11-08-900009
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.