Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sappie 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-107381
zw1-107381
zw2-107381
Artikel-Nr.:
     4757-210862
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     20-03-121200
EAN/GTIN:
     4051527000000
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Unentbehrlicher Helfer zum Heben und Bewegen von Hölzern. Gerade bei der Holzaufarbeitung und bei der Arbeit am Spalter bietet das Sappie eine rückenschonende und ergonomische ­Arbeitsweise. Kopf und Nase sind handgeschmiedet aus speziellem Werkzeugstahl. Die leicht geschwungene und gehärtete Spitze dringt mühelos in festes und gefrorenes Holz ein. Hochwertiger Eschenstiel, ergonomisch geschwungen für optimalen Halt bei der Arbeit. Zweifache Sicherheitsverkeilung des Stiels für festen Sitz des Kopfes.
Weitere Informationen:
Gewicht (kg):
0,6
Stiellänge (mm):
380
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, griesbeil, SAPIE, 380, MM, 600, GR., 4051527000000, 542133, 554663, 503910, 20-03-121200, HANDSAPIE, SAPPIE, 2003121200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.