Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel 1/2" 6-kant SW 21 mm 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G119776
zw1-G119776
Abtriebsymbol_Außensechkant
Artikel-Nr.:
     4757-211046
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     27942-21_Z01
EAN/GTIN:
     4034229146931
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Chrom-Molybdän-Stahl, phosphatiert,mit Kugelfangrille. FLANK-Profil sorgt für schnellen und ­sicheren Halt an den Verbindungselementen. Die Fertigung aus Chrom-Molybdän-Stahl ist ein Garant für hohe Beständigkeit bei starker Belastung. Phosphatierte Oberfläche als Korrosions-Schutz.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2
Antrieb (Zoll):
1/2
Länge (mm):
77
Schlüsselweite (mm):
21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.