Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSS-Bimetall Ø 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-G139142
ZW_A-G139142
ZW_B-G139142
Artikel-Nr.:
     4757-211347
Hersteller:
     BERGIN
Herst.-Nr.:
     29531-152_B
EAN/GTIN:
     9009887001538
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Die innovative Zahngeometrie garantiert einen leichten und schnellen Arbeitsfortschritt mit optimaler Schnittqualität und langer Lebensdauer. Zum Bearbeiten von Metall, Holz, Spanplatten, Gipskarton und auch harten Kunststoffen. Geeignet für den Einsatz in Bohrmaschinen und leichten Bohrhämmern ohne Schlag. Hohe Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer. Variable Verzahnung. Gefertigt aus Spezialstahl, Zähne aus HSS-Co8.
Weitere Informationen:
Ø:
6
Ø (mm):
152
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 152mm, BERGIN, LOCHSÄGE, HSS-BIMET, 9009887001538, 573423, 211347, 29531-152_B, HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.