Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre 1/4" 150 mm 72 Zähne Rückschwenkwinkel 5°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G140014
zw1-G140014
Artikel-Nr.:
     4757-211450
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     27730-1/4_B
EAN/GTIN:
     9009887003051
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/4
umschaltknarre
Professionelles Werkzeug, welches speziell für hohe Belastungen konzipiert wurde. Erfüllt höchste Qualitätsanforderungen. Stiel gekröpft. Ergonomisch geformt. Verstärkter Grundkörper. Chrom-Vanadium-Stahl, Kunststoffummantelt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 lang
Antrieb (Zoll):
1/4""
Länge (mm):
150
Rückschwenkwinkel (°):
5
Zähne:
72
Zähne (St.):
72
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre kraftool, UMSCHALTKNARRE, 1/4, ZOLL,, 9009887003051, 573989, M0963440, 211450, 27730-1/4_B, BERGIN, KRAFTOOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.