Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Polyurethan 180 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-153259
zw1-153259
Artikel-Nr.:
     4757-211780
Hersteller:
     BERGIN
Herst.-Nr.:
     0812-18-32_B
EAN/GTIN:
     9009887101603
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Zum Verteilen und Verdichten von Verputz. Durch die Verwendung von Polyurethan wird eine hohe Abriebfestigkeit erzielt.
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
180 x 320
Breite (mm):
180
Länge (mm):
320
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 320x180, holz reibebrett, REIBEBRETT, KUNSTOFF, 180X3, 9009887101603, 0812-18-32_B, BERGIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.