Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Polyurethan 240 x 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-153259
zw1-153259
Artikel-Nr.:
     4757-211783
Hersteller:
     BERGIN
Herst.-Nr.:
     0812-24-48_B
EAN/GTIN:
     9009887101634
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Zum Verteilen und Verdichten von Verputz. Durch die Verwendung von Polyurethan wird eine hohe Abriebfestigkeit erzielt.
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
240 x 480
Breite (mm):
240
Länge (mm):
480
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, REIBEBRETT, KUNSTOFF, 240X4, 9009887101634, 211783, 0812-24-48_B, BERGIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.