Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Maulschlüssel SW 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-165857
ZW_A-165857
Artikel-Nr.:
     4757-211821
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     27079-07G
EAN/GTIN:
     4034229117283
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Für Sechskant-Schraubenprofile. Ein professionelles und qualitativ hochwertiges Werkzeug, welches den hohen Belastungen standhält. Einwandfreie Materialzusammensetzung und ein perfekter Herstellungsprozess gewährleisten eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite (mm):
7
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 7mm, ratschenmaulschlüssel, KRAFTOOL, RINGMAULSCHLÜSSE, 4034229117283, 581466, 211821, 27079-07G, DIN3113, MAULSCHLÜSSEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.