Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Maulschlüssel SW 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-165857
ZW_A-165857
Artikel-Nr.:
     4757-211823
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     27079-09G
EAN/GTIN:
     4034229117306
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Für Sechskant-Schraubenprofile. Ein professionelles und qualitativ hochwertiges Werkzeug, welches den hohen Belastungen standhält. Einwandfreie Materialzusammensetzung und ein perfekter Herstellungsprozess gewährleisten eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite (mm):
9
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 9mm, ratschenmaulschlüssel, KRAFTOOL, RINGMAULSCHLÜSSE, 4034229117306, 27079-09G, DIN3113, MAULSCHLÜSSEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.