Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Maulschlüssel SW 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-165857
ZW_A-165857
Artikel-Nr.:
     4757-211825
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     27079-11G
EAN/GTIN:
     4034229117320
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Für Sechskant-Schraubenprofile. Ein professionelles und qualitativ hochwertiges Werkzeug, welches den hohen Belastungen standhält. Einwandfreie Materialzusammensetzung und ein perfekter Herstellungsprozess gewährleisten eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite (mm):
11
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringratschen-maulschlüssel 11mm, ratschenmaulschlüssel, KRAFTOOL, RINGMAULSCHLÜSSE, 4034229117320, 211825, 27079-11G, DIN3113, MAULSCHLÜSSEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.