Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Maulschlüssel SW 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-165857
ZW_A-165857
Artikel-Nr.:
     4757-211833
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     27079-19G
EAN/GTIN:
     4034229117405
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Für Sechskant-Schraubenprofile. Ein professionelles und qualitativ hochwertiges Werkzeug, welches den hohen Belastungen standhält. Einwandfreie Materialzusammensetzung und ein perfekter Herstellungsprozess gewährleisten eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite (mm):
19
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 19mm, ratschenmaulschlüssel, KRAFTOOL, RINGMAULSCHLÜSSE, 4034229117405, 596904, 211833, 27079-19G, DIN3113, MAULSCHLÜSSEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.