Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 202SP F4/bronzef.F4 BB 72mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-239208
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6030621
EAN/GTIN:
     4012789236958
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schilder sichtbar verschraubt · Länge 215 mm, Breite 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F4 / bronzefarbig
Lochung:
BB
Entfernung:
72 mm
Breite:
40 mm
Länge:
215 mm
Farb-Nr.:
F4
Modell:
202SP
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, hoppe langschild 72mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
42
1
€ 5,49*
ab € 3,60*
€ 5,42*
3 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 3,72*
€ 5,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 5,72*
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,76*
4 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 6,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6030548
ab € 3,26*
Ähnlich
Hoppe
6030597
ab € 3,26*
Ähnlich
Hoppe
6030753
ab € 9,33*
Ähnlich
Hoppe
6152094
ab € 3,59*
Ähnlich
Hoppe
3105027
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.