Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch GTA 2600 LxH 2600x947mm G.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch GTA 2600 LxH 2600x947mm G.1
Arbeitstisch GTA 2600 LxH 2600x947mm G.1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-251069
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B12300
EAN/GTIN:
     3165140526128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Arbeitstisch GTA 2600 · Der anpassbare Arbeitstisch für GTA 2600 Professional Kapp- und Gehrungssägen verfügt über integrierte · ausziehbare Materialauflagen zum Fixieren langer Werkstücke. Die robuste Stahl-Konstruktion hat einen Universal-Werkzeugträger · der mit nahezu allen Kapp- und Gehrungssägen auf dem Markt kompatibel ist.Weitere technische Eigenschaften:· Abmessungen des Tisches, zusammengeklappt: 820mm· Gewicht ohne Zubehör: 19,6kg· Länge Arbeitstisch: 2600mm· Länge Arbeitstisch mit Verlängerung: 2600mm· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 355 x 1300 x 265mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
160 kg
Marke:
BOSCH
Höhe:
947 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Säge-Arbeitstisch, Untergestell Werkbank, Werkbankuntergestell, bosch einzelwerkbank, untergestell werkbank, Arbeitstisch, Arbeits- und Packtisch, Arbeits- und Packtische, Arbeitstische, Werktische, 8000339838
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 103,88*
€ 122,88*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 103,77*
€ 122,89*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 105,04*
€ 124,99*
€ 5,95*
ab € 108,32*
€ 129,18*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,17*
€ 166,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640451
ab € 35,56*
Zubehör
Bosch
2608640435
ab € 25,33*
Zubehör
Bosch
2608640437
ab € 30,07*
Zubehör
Bosch
2608640436
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.