Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 1100 125mm 1100W 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifer GWS 1100 125mm 1100W 110
Winkelschleifer GWS 1100 125mm 1100W 110
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-254954
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601822400
EAN/GTIN:
     3165140594363
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
Elektro-Winkelschleifer
verdrehsichere Schutzhaube · starker, langlebiger Hochleistungsmotor · optimierte Motorkühlung · Constant-ElectronicWeitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M14· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
2,1 kg
Steckertyp:
F
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, elektro-winkelschleifer bosch 125mm, schutzhaube für trennschleifer, schutzhaube für winkelschleifer bosch, Trenner, Trennmaschine, Zweihandwinkelschleifer, Winkelschleifer, 4681502206
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 76,76*
€ 94,95*
€ 5,00*
ab € 90,31*
€ 111,56*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 96,82*
€ 119,05*
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 96,86*
€ 119,78*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,72*
€ 137,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norton
61463687430
ab € 13,48*
Zubehör
Norton
66252831422
ab € 36,13*
Zubehör
Norton
63642533058
ab € 70,51*
Zubehör
Norton
66252831463
ab € 5,62*
Zubehör
Norton
63642533069
ab € 76,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.