Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-262109 Herst.-Nr.: 63502174210 EAN/GTIN: 4014586389530 |
| |
|
| | |
| Bi-Metall · für Bleche bis ca. 1 mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · Plan zur Oberfläche arbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Material: HSS Weitere Informationen: | | Werkzeugaufnahme: | Starlock | Ø: | 85 mm | Marke: | FEIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägeblätter, Segmentsägeblätter, Multimaster Zubehör, Segmentsägeblatt, Sägeblätter für Segmentsäge, 4681010616 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 29,97* | € 39,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 30,26* | € 42,55* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,24* | € 42,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 33,83* | € 43,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 34,11* | € 45,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|